曜日別特売

丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱)

丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419442356×12.5×1.61箱(2000個)M6-6.41.612.5
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
419442448×17×1.61箱(1000個)M8-8.41.617
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
4194425310×21×2.01箱(500個)M10-10.5221
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
4194426212×24×2.51箱(300個)M12-132.524
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
4194427115×28×2.51箱(300個)M14-152.528
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
4194428717×30×3.01箱(250個)M16-17330
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
4194429619×34×3.01箱(200個)M18-19334
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
4194430521×37×3.01箱(150個)M20-21337
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
4194431423×39×3.01箱(150個)M22-23339
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
4194432325×44×4.01箱(100個)M24-25444
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
4194433228×50×4.01箱(70個)M27-28450
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
4194434131×56×4.01箱(50個)M30-31456
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
4194435734×60×5.01箱(40個)M33-34560
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
4194436637×66×5.01箱(30個)M36-37566
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
4194437540×72×6.01箱(20個)M39-40672
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
42860693M2×5×0.31箱(20000個)M2-2.20.35
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
42860702M2.3×6.5×.51箱(10000個)M2.3-2.50.56.5
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
42860711M2.6×6.5×.51箱(10000個)M2.6-2.80.56.5
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42860727M3×7×0.51箱(10000個)M3-3.20.57
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42860736M4×9×0.81箱(5000個)M4-4.30.89
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
42860745M5×10×1.01箱(5000個)M5-5.3110
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42860754M2.5×6.5×.51箱(10000個)M2.5-2.70.56.5
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
44917652M3×7×0.51箱(10000個)-M33.20.57
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42860641M13×24×2.51箱(500個)M12-132.524
取扱い終了
返品不可
42860657M21×37×3.01箱(150個)M20-21337
取扱い終了
返品不可
42860666M23×39×3.01箱(150個)M22-23339
取扱い終了
返品不可
42860675M25×44×4.01箱(100個)M24-25444
取扱い終了
42860684M37×66×5.01箱(30個)M36-37566
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする