曜日別特売

丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱)

丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419464932.6×7.5×.51箱(10000個)M2.6-2.90.57.5
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
419465456×13×1.01箱(3000個)M6-6.5113
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4194662420×40×3.21箱(100個)M20-213.240
22,244
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44920041M2.3×7×0.51箱(10000個)-M2.32.60.57
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
44920057M28.5×52×41箱(50個)-M2728.5452
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
419464842×6×0.41箱(20000個)M2-2.30.46
取扱い終了
返品不可
代替品有
419465023×8×0.51箱(10000個)M3-3.30.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
419465113.5×9×0.51箱(10000個)M3.5-3.80.59
取扱い終了
返品不可
代替品有
419465274×10×0.81箱(5000個)M4-4.50.810
取扱い終了
返品不可
代替品有
419465365×12×0.81箱(4000個)M5-5.50.812
取扱い終了
返品不可
代替品有
419465548×18×1.61箱(1000個)M8-8.51.618
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194656310×22×1.61箱(500個)M10-10.51.622
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194657212×26×2.31箱(300個)M12-12.52.326
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194658113.5×26×231箱(500個)---2326
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194659714×30×2.61箱(300個)M14-152.630
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194660616×32×2.61箱(300個)M16-172.632
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194661518×36×2.61箱(200個)M18-192.636
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194663322×44×3.21箱(100個)M22-23.53.244
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194664224×48×4.01箱(50個)M24-25.5448
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194665130×58×4.51箱(50個)M30-31.54.558
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419464842×6×0.4421680072×6×0.42×6×0.4 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168007丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419465023×8×0.5421680253×8×0.53×8×0.5 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168025丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419465113.5×9×0.5421680343.5×9×0.53.5×9×0.5 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168034丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419465274×10×0.8421680434×10×0.84×10×0.8 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168043丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(50個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419465365×12×0.8421680525×12×0.85×12×0.8 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168052丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(50個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419465548×18×1.6421680778×18×1.68×18×1.6 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168077丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(13個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194656310×22×1.64216808610×22×1.610×22×1.6 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168086丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(9個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194657212×26×2.34216809512×26×2.312×26×2.3 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168095丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(5個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194658113.5×26×234216810413.5×26×2313.5×26×23 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168104丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194659714×30×2.64216811314×30×2.614×30×2.6 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168113丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194660616×32×2.64216812216×32×2.616×32×2.6 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168122丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(3個)
399
税込439
注文コードが変更になりました
4194661518×36×2.64216813118×36×2.618×36×2.6 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168131丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194663322×44×3.24216815622×44×3.222×44×3.2 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168156丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194664224×48×4.04216816524×48×4.024×48×4.0 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168165丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1個
989
欠品中
税込1,088
注文コードが変更になりました
4194665130×58×4.54216817430×58×4.530×58×4.5 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168174丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする