大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41948462
3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
6
3.3
0.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
41948471
4×8×0.5
1箱(10000個)
4
8
4.5
0.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
41948487
6×11.5×0.8
1箱(5000個)
-
11.5
-
0.8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
41948496
8×16×1.2
1箱(1000個)
-
16
-
1.2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
41948505
10×18×1.6
1箱(1000個)
-
18
-
1.6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
41948514
12.5×22×23
1箱(600個)
-
22
-
23
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
41948523
15×26×2.3
1箱(500個)
-
26
-
2.3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
41948532
17×30×2.6
1箱(350個)
-
30
-
2.6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
41948541
19×32×2.6
1箱(300個)
-
32
-
2.6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
41948557
21×36×2.6
1箱(200個)
20
36
21
2.6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
41948566
23.5×40×32
1箱(150個)
22
40
23.5
32
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
41948575
25.5×44×32
1箱(130個)
-
44
-
32
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
42865313
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
4.3
2.3
0.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
42865322
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
7
3.8
0.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
42865331
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
10
5.5
0.8
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
42865295
M19×32×2.6
1箱(300個)
M19
32
-
2.6
取扱い終了
返品不可
42865304
M21×36×2.6
1箱(200個)
M21
36
-
2.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください