丸ワッシャー ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

丸ワッシャー ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
寸法D(Φmm)
内径d(Φmm)
寸法d(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419489341/4×1.61箱(1000個)1/419197.27.21.6
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
419489435/16×1.61箱(800個)-----1.6
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
419489523/8×1.61箱(500個)-----1.6
5,698
6,268(税込)
当日出荷
419489611/2×2.31箱(300個)-----2.3
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
419489775/8×2.31箱(200個)-----2.3
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
419489863/4×3.21箱(100個)-----3.2
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
419489957/8×3.21箱(70個)-----3.2
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
419490041"×3.21箱(60個)-----3.2
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
428422923/16×1.61箱(1500個)W3/1616-5.5-1.6
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする