曜日別特売

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(12件のレビュー)
材質SUS304種類丸ワッシャー
475件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419496615×12×0.81箱(4000個)M5--0.8-12-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
419501516×20×1.01箱(1500個)M66.4-1-20-
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
4195134110.5×18×121箱(1500個)M10.510.5-1.2-18-
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
4195135710.5×18×151箱(1500個)M10.510.5-1.5-18-
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
4195137510.5×20×151箱(600個)M10.510.5-1.5-20-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
4195140210.5×22×081箱(1500個)M10.510.5-0.8-22-
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
4195142710.5×22×121箱(1000個)M10.510.5-1.2-22-
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
4195146310.5×25×151箱(500個)M10.510.5-1.5-25-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
4195150610.5×26×151箱(500個)M10.510.5-1.5-26-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
4195152410.5×30×051箱(1000個)M10.510.5-0.5-30-
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
4195154210.5×30×151箱(400個)M10.510.5-1.5-30-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
4195156710.5×30×251箱(250個)M10.510.5-2.5-30-
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
4195159410.5×32×121箱(400個)M10.510.5-1.2-32-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
4195160310.5×32×151箱(350個)M10.510.5-1.5-32-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
4195162110.5×32×251箱(250個)M10.510.5-2.5-32-
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
4195165510.5×35×121箱(200個)M10.510.5-1.2-35-
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
4195166410.5×35×151箱(300個)M10.510.5-1.5-35-
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
4195177710.5×50×151箱(100個)M10.510.5-1.5-50-
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
4195190112.5×18×051箱(2000個)M12.512.5-0.5-18-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
4195191712.5×18×151箱(1500個)M12.512.5-1.5-18-
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
4195193512.5×21×151箱(1000個)M12.512.5-1.5-21-
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
4195197112.5×28×151箱(400個)M12.512.5-1.5-28-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
4195202312.5×43×251箱(150個)M12.512.5-2.5-43-
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
4195203212.5×47×151箱(100個)M12.512.5-1.5-47-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
4195210213.2×24×151箱(700個)M13.213.2-1.5-24-
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
4195213613.5×25×031箱(1000個)M13.513.5-0.3-25-
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
4195214513.5×26×231箱(300個)M13.5--2.3-26-
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
4195217213.5×30×151箱(250個)M13.513.5-1.5-30-
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
4195239114.2×20×051箱(3000個)M14.214.2-0.5-20-
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
4195289731.5×58×451箱(60個)M31.531.5-4.5-58-
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
4195290634.5×62×451箱(50個)M34.534.5-4.5-62-
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
42842554M18×52×4.51箱(60個)--18-4.5-52
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
42842563M8×16×1.21箱(1000個)--8-1.2-16
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
42842572M6.1×16×2.01箱(700個)--6.1-2-16
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42842581M12.0×30×51箱(150個)--12-5-30
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
42842597M10.5×24×21箱(500個)--10.5-2-24
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
42842606M28×52×4.01箱(70個)--28-4-52
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
42842615M38×68×5.01箱(40個)--38-5-68
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
42842624M41×72×5.01箱(30個)--41-5-72
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
42842633M6.5×38×1.51箱(200個)--6.5-1.5-38
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42842642M6.5×19×1.51箱(1000個)--6.5-1.5-19
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42842651M10.5×24×151箱(600個)--10.5-1.5-24
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42842667M12.5×21×21箱(700個)--12.5-2-21
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
42842676M6.5×30×0.81箱(700個)--6.5-0.8-30
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
42842685M10.5×28×31箱(250個)--10.5-3-28
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
42842694M21×40×1.01箱(250個)--21-1-40
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
42842703M27×40×2.01箱(200個)--27-2-40
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42842712M6.5×10×1.01箱(7000個)--6.5-1-10
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
42842721M12.5×26×051箱(1500個)--12.5-5-26
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
42842737M12.5×26×121箱(800個)--12.5-1.2-26
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41950002
2025-05-02
用途: 屋根作業
建設業・工事業

量があり薄くてテカリがあってステンレスで錆なさそう
また購入したい

対象商品 : 41949652
2023-10-27
用途: 製品の部品として使用

何度か購入していますが品質も安定しているので安心して
注文できます。サイズ的に他では小ロットで購入が難しく助かって居ります。

対象商品 : 41951147
2022-09-21
用途: 固定用
その他業種

リピート購入。品質に関しては全く問題なく、多種多様なサイズがそろえてあり、用途に応じて選べるのが良いです。

対象商品 : 41950072
2022-04-08
用途: 鳥用品製作
その他業種

インコやオウム用の止まり木やテーブルの大事なパーツとして利用しています。品質と価格のバランスが良く、安心してお客様に提供できます。

対象商品 : 41949643
2022-06-08
用途: 水栓蓋の錘
有限会社鶴丸機工商会

思っていた錘が見つかりました。ステンレスなので錆を気にしないでいいので良かったです。

対象商品 : 41951147
2021-11-02
用途: ワッシャー
その他業種

ステンレスなので値段は高めですが、色々なサイズがあって助かります。
品質に関しても問題ありません。
必要なときはまた購入したいと思います。

対象商品 : 41949634
2021-07-07
用途: 自作の現場用 折りたたみ作業台
創作工房クボコボ

ホームセンターで購入していたのですが、なかなか売っている所(店)が無く 有ったとしても割と高くついていました 
今回安く大量に購入させていただきましたので、思う存分使う事が出来ます。

対象商品 : 41949634
2020-12-05
用途: 商品製造
その他業種

たくさん入っていて、しかも安い!
クオリティも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする