大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンション)(鉄/ドブ)(小箱)
呼び寸法
M17
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
45
材質
鉄
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
ドブ
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41955977
17×45×6.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください