曜日別特売

亀座金(ステンレス)(小箱)

亀座金(ステンレス)(小箱) - 大阪魂亀座金(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
種類亀座金
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径d
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419567224×20×0.81箱(1000個)ステンレス200.8M4
14,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り1点です
419567476×25×1.21箱(600個)ステンレス251.2M6
取扱い終了
返品不可
代替品有
419567565×30×1.21箱(400個)ステンレス301.2M5
取扱い終了
返品不可
代替品有
419567315×25×1.21箱(600個)ステンレス251.2M5
取扱い終了
返品不可
419567656×30×1.21箱(400個)ステンレス301.2M6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419567476×25×1.2421771436×25×1.26×25×1.2 亀座金(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42177143亀座金(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419567565×30×1.2421771525×30×1.25×30×1.2 亀座金(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42177152亀座金(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする