大阪魂
皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
生地
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957002
M7-L
1箱(5000個)
M7-L
7.2
0.5
14
14
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
41957011
M9-L
1箱(2000個)
M9-L
9.2
0.7
18
18
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
41956975
M4-L
1箱(20000個)
M4-L
4.2
0.3
8
8
取扱い終了
返品不可
41956984
M5-L
1箱(10000個)
M5-L
5.2
0.4
10
10
取扱い終了
返品不可
41956993
M6-L
1箱(5000個)
M6-L
6.2
0.5
12.5
12.5
取扱い終了
返品不可
41957027
M11-L
1箱(1000個)
M11-L
11.2
0.8
22.5
22.5
取扱い終了
返品不可
41957036
M14-L
1箱(500個)
M14-L
14.2
1
28
28
取扱い終了
41957045
M16-L
1箱(500個)
M16-L
16.3
1.2
31.5
31.5
取扱い終了
返品不可
41957054
M18-L
1箱(250個)
M18-L
18.3
1.2
35.5
35.5
取扱い終了
返品不可
41957063
M20-L
1箱(200個)
M20-L
20.4
1.6
40
40
取扱い終了
返品不可
41957072
M22-L
1箱(150個)
M22-L
22.4
1.8
45
45
取扱い終了
返品不可
41957081
M25-L
1箱(100個)
M25-L
25.4
2
50
50
取扱い終了
41957097
M28-L
1箱(70個)
M28-L
28.5
2
56
56
取扱い終了
返品不可
41957106
M30-L
1箱(50個)
M30-L
31
2.5
63
63
取扱い終了
返品不可
41957115
M35-L
1箱(50個)
M35-L
36
2.5
71
71
取扱い終了
返品不可
41957124
M40-L
1箱(40個)
M40-L
41
3
80
80
取扱い終了
返品不可
41957133
M45-L
1箱(20個)
M45-L
46
3.5
90
90
取扱い終了
返品不可
41957142
M50-L
1箱(15個)
M50-L
51
3.5
100
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください