曜日別特売

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957282JISM3-1L1箱(20000個)-----
199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
41957291JISM4-1L1箱(10000個)-JISM4-1L4.30.79
129,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
41957307JISM5-1L1箱(10000個)-----
139,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
41957316JISM6-1L1箱(4000個)-----
64,980
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
58383816JISM5-1L【ワケあり】1箱(10000個)※理由あり(目立った傷や汚れなし)----
111,200
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41957325JISM12-1L1箱(500個)-JISM12-1L132.224
取扱い終了
返品不可
41957334JISM20-1L1箱(150個)-JISM20-1L213.537
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41957325JISM12-1L42125815JISM12-1LJISM12-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42125815皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41957334JISM20-1L42125824JISM20-1LJISM20-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42125824皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする