大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957641
JISM5-2L
1箱(10000個)
JISM5-2L
5.3
0.55
9
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
41957657
JISM6-2L
1箱(10000個)
-
-
-
-
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
41957666
JISM8-2L
1箱(5000個)
-
-
-
-
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください