オチアイ
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41972235
BW-2
1箱(1000個)
BW-2
2.2
0.3
4.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972244
BW-3
1箱(1000個)
BW-3
3.2
0.45
6.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972262
BW-4
1箱(1000個)
BW-4
4.3
0.45
8.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972271
BW-5
1箱(1000個)
BW-5
5.3
0.6
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972287
BW-6
1箱(1000個)
BW-6
6.4
0.6
11
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972296
BW-8
1箱(500個)
BW-8
8.4
0.8
15
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972305
BW-10
1箱(500個)
BW-10
10.5
0.9
18
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972314
BW-12
1箱(500個)
BW-12
12.5
1
21
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972323
BW-14
1箱(250個)
BW-14
14.5
1
23
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972332
BW-16
1箱(250個)
BW-16
16.5
1.2
26
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972341
BW-18
1箱(100個)
BW-18
19
1.2
29
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972357
BW-20
1箱(100個)
BW-20
21
1.4
32
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972366
BW-24
1箱(50個)
BW-24
25
1.6
38
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972253
BW-3.5
1箱(1000個)
BW-3.5
3.7
0.45
7.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください