曜日別特売

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱) - 大阪魂青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱) - 大阪魂
材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
全17種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41959346M21箱(10000個)M22.1(最小)0.54.4(最小)0.9
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41959364M31箱(5000個)M33.1(最小)0.75.9(最小)1.1
8,950
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41959382M41箱(2000個)M44.1(最小)17.6(最小)1.4
7,460
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41959391M51箱(1000個)M55.1(最小)1.39.2(最小)1.7
7,380
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41959407M61箱(1000個)M66.1(最小)1.512.2(最小)2.7
16,090
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41959355M2.61箱(5000個)M2.62.7(最小)0.65.3(最小)1
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959373M3.51箱(2000個)M3.53.6(最小)0.86.6(最小)1.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959486M221箱(100個)M2222.5(最小)5.637.7(最小)6.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959416M81箱(1500個)M88.2(最小)215.4(最小)3.2
取扱い終了
返品不可
41959425M101箱(900個)M1010.2(最小)2.518.4(最小)3.7
取扱い終了
返品不可
41959434M121箱(500個)M1212.2(最小)321.5(最小)4.2
取扱い終了
返品不可
41959443M141箱(350個)M1414.2(最小)3.524.5(最小)4.7
取扱い終了
返品不可
41959452M161箱(250個)M1616.2(最小)428(最小)5.2
取扱い終了
返品不可
41959461M181箱(200個)M1818.2(最小)4.631(最小)5.7
取扱い終了
返品不可
41959477M201箱(140個)M2020.2(最小)5.133.8(最小)6.1
取扱い終了
返品不可
41959495M241箱(80個)M2424.5(最小)5.940.3(最小)7.1
取扱い終了
返品不可
41959504M271箱(60個)M2727.5(最小)6.845.3(最小)7.9
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41959355M2.642134531M2.6M2.6 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134531青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959373M3.542134556M3.5M3.5 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134556青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)大阪魂1パック(100個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959486M2242134662M22M22 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134662青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)大阪魂1個
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする