青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(小箱)

青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(小箱) - 大阪魂青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(小箱) - 大阪魂
材質リン青銅表面処理生地種類歯付き座金 外歯形内容量1箱(1000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
呼び
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42866591M3M3-6.53.20.45
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
41959531M4-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959547M5-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959556M6-M6116.40.6
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959565M8-M8158.40.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41959531M442128423M4M4 青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128423青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(25個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959547M542128432M5M5 青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128432青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(17個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959556M642128441M6M6 青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128441青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(15個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959565M842128457M8M8 青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128457青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品)大阪魂1パック(12個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする