大阪魂
青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/生地)(小箱)
材質
リン青銅
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
生地
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42867036
M3
M3
3.2
0.45
6.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
41959601
M4
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959617
M8
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください