CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱)

CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱) - オチアイCS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱) - オチアイCS止め輪(CSTW)(ステンレス)(小箱) - オチアイ
材質ステンレス形状CS形止め輪内容量1箱(1000個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41961893CSTW-3380.25
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
41961902CSTW-4490.25
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
41961936CSTW-66110.25
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
41961963CSTW-141420.30.4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42900733CSTW-161622.80.4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41961875CSTW-2260.25
オープン
取扱い終了
代替品有
41961884CSTW-2.42.46.40.25
オープン
取扱い終了
代替品有
41961927CSTW-55100.25
オープン
取扱い終了
代替品有
41961945CSTW-101015.40.25
オープン
取扱い終了
代替品有
41961954CSTW-121217.80.4
オープン
取扱い終了
代替品有
42900724CSTW-88130.25
オープン
取扱い終了
代替品有
41961911CSTW-4.54.5100.25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41961875CSTW-242090237CSTW-2CSTW-2 CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ 42090237CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41961884CSTW-2.442090246CSTW-2.4CSTW-2.4 CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ 42090246CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41961927CSTW-542090282CSTW-5CSTW-5 CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ 42090282CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41961945CSTW-1042090307CSTW-10CSTW-10 CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ 42090307CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(17個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41961954CSTW-1242090316CSTW-12CSTW-12 CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ 42090316CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(17個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42900724CSTW-842931086CSTW-8CSTW-8 CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイ 42931086CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ1パック(29個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする