オチアイ
曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱)
種類
曲げワッシャー
表面処理
ACP
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41971501
MB-4001
鉄
10
0.2
4.1
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971517
MB-4201
鉄
10
0.25
4.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971526
MB-4301
鉄
6.8
0.15
4.3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971535
MB-4302
鉄
8
0.3
4.3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971544
MB-5011
鉄
7.9
0.15
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971553
MB-5301
鉄
10
0.3
5.3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971562
MB-6201
鉄
11
0.2
6.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971571
MB-6203
鉄
11
0.15
6.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971587
MB-6301
鉄
11
0.4
6.3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971596
MB-8302
鉄
15
0.5
8.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971605
MB-8501
鉄
16
0.4
8.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971623
MB-15900
鉄
20
0.25
15.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41971614
MB-12511
鉄
16.8
0.4
12.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください