歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - オチアイ歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - オチアイ
材質種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト内容量1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41972472ABW-4ABW-44.30.615
オープン4,198
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
残り11点です
41972497ABW-6ABW-66.40.817.5
オープン5,898
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り6点です
41972463ABW-3ABW-33.30.513.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41972481ABW-5ABW-55.30.615
オープン
取扱い終了
代替品有
41972506ABW-8ABW-88.40.922.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41972515ABW-10ABW-1010.5126
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41972463ABW-342127933ABW-3ABW-3 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127933歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(25個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41972481ABW-542127951ABW-5ABW-5 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127951歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(25個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41972506ABW-842127976ABW-8ABW-8 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127976歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(15個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41972515ABW-1042127985ABW-10ABW-10 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127985歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(9個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする