歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - オチアイ
(1件のレビュー)
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
呼び
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41972576AW-31箱(1000個)AW-33.20.456.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972594AW-41箱(1000個)AW-44.30.458.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972603AW-4.51箱(1000個)AW-4.54.80.59.5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972612AW-51箱(1000個)AW-55.30.610
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972621AW-61箱(1000個)AW-66.40.611
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972637AW-71箱(1000個)AW-77.40.813
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41972646AW-81箱(500個)AW-88.40.815
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972655AW-101箱(500個)AW-1010.50.918
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972664AW-121箱(250個)AW-1212.5121
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972673AW-141箱(250個)AW-1414.5123
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972682AW-161箱(250個)AW-1616.51.226
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972691AW-181箱(100個)AW-18191.229
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972707AW-201箱(100個)AW-20211.432
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972716AW-221箱(100個)AW-22231.435
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
41972567AW-2.51箱(1000個)AW-2.52.70.35.7
オープン
取扱い終了
代替品有
41972585AW-3.51箱(1000個)AW-3.53.70.457.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41972725AW-241箱(50個)AW-24251.638
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41972567AW-2.542128064AW-2.5AW-2.5 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128064歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41972585AW-3.542128082AW-3.5AW-3.5 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128082歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(50個)
609
税込670
注文コードが変更になりました
41972725AW-2442128222AW-24AW-24 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128222歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41972637
2021-01-04
用途: エフェクター製作に
サービス業

M7はアルファ製等16mm可変抵抗で一般的なサイズですが、ホームセンターやネジ専門店では意外に見つけづらく、助かります
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
1032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする