オチアイ
特殊波ワッシャー(ステンレス)(小箱)
種類
特殊波ワッシャー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41973863
WW-8511
1箱(1000個)
ステンレス
15.8
0.3
8.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
41973872
WW-16011
1箱(500個)
ステンレス
23.4
0.2
16.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41973854
WW-6012
1箱(1000個)
ステンレス
12.6
0.15
6.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください