オチアイ
特殊波ワッシャー(鉄/ACP)(小箱)
種類
特殊波ワッシャー
表面処理
ACP
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41973881
WW-11002
鉄
14.9
0.15
11.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41973897
WW-11003
鉄
17
0.3
11.2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください