曜日別特売

(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)

(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) - 大阪魂
材質PPS頭部形状ナベ穴の形状十字穴内容量1箱(100個)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419760152×4M20.44
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760242×5M20.45
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760332×6M20.46
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760422×8M20.48
4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760512×10M20.410
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760672×12M20.412
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760762.6×6M2.60.456
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760852.6×8M2.60.458
4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
419760942.6×10M2.60.4510
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761032.6×12M2.60.4512
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761123×5M30.55
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761373×8M30.58
4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761463×10M30.510
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761553×12M30.512
4,998
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
419761643×15M30.515
6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761733×16M30.516
6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761823×20M30.520
6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761913×25M30.525
6,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762073×30M30.530
6,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762164×6M40.76
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762254×8M40.78
5,098
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762344×10M40.710
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762434×12M40.712
6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762524×15M40.715
6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762614×16M40.716
6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762774×20M40.720
6,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762864×25M40.725
6,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
419762954×30M40.730
9,798
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763045×8M50.88
6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763135×10M50.810
6,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763225×12M50.812
6,598
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763315×15M50.815
9,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763475×16M50.816
9,798
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763565×20M50.820
9,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763655×25M50.825
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763745×30M50.830
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763836×10M6110
9,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
419763926×12M6112
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764016×15M6115
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764176×20M6120
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764266×25M6125
20,980
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764356×30M6130
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764448×20M81.2520
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764538×25M81.2525
31,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
419764628×30M81.2530
40,980
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
419761213×6M30.56
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする