曜日別特売

(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) - 大阪魂
材質レニー(高強度ナイロン)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419776771.7×41箱(1000個)M1.70.3540.52.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419776862×31箱(1000個)M20.431.33.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419776952×41箱(1000個)M20.441.33.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777042×51箱(1000個)M20.451.33.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777132×61箱(1000個)M20.461.33.5
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777222×81箱(1000個)M20.481.33.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777312×101箱(1000個)M20.4101.33.5
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
419777472×121箱(1000個)M20.4121.33.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777562.6×61箱(1000個)M2.60.4561.74.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777652.6×81箱(1000個)M2.60.4581.74.5
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777742.6×101箱(1000個)M2.60.45101.74.5
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777832.6×121箱(1000個)M2.60.45121.74.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419777923×41箱(1000個)M30.5425.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778013×51箱(1000個)M30.5525.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778173×61箱(1000個)M30.5625.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778263×81箱(1000個)M30.5825.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778353×101箱(1000個)M30.51025.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778443×121箱(1000個)M30.51225.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778533×151箱(1000個)M30.51525.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778623×161箱(1000個)M30.51625.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778713×201箱(1000個)M30.52025.5
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778873×251箱(1000個)M30.52525.5
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419778963×301箱(1000個)M30.53025.5
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779054×51箱(1000個)M40.752.67
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779144×61箱(1000個)M40.762.67
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779234×81箱(1000個)M40.782.67
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779324×101箱(1000個)M40.7102.67
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779414×121箱(1000個)M40.7122.67
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779574×151箱(1000個)M40.7152.67
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779664×161箱(1000個)M40.7162.67
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779754×201箱(1000個)M40.7202.67
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779844×251箱(500個)M40.7252.67
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
419779934×301箱(500個)M40.7302.67
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780025×81箱(1000個)M50.883.910.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780115×101箱(1000個)M50.8103.910.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780275×121箱(1000個)M50.8123.910.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780365×151箱(500個)M50.8153.910.5
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780455×201箱(500個)M50.8203.910.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780545×251箱(500個)M50.8253.910.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780635×301箱(250個)M50.8303.910.5
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780725×351箱(250個)M50.8353.910.5
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780816×101箱(500個)M61103.910.5
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419780976×121箱(500個)M61123.910.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781066×151箱(500個)M61153.910.5
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781156×201箱(250個)M61203.910.5
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781246×251箱(250個)M61253.910.5
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781336×301箱(250個)M61303.910.5
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781426×351箱(100個)M61353.910.5
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781516×401箱(100個)M61403.910.5
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
419781678×121箱(250個)M81.25125.214
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする