(+)皿小ねじ(PPS)(小箱)

(+)皿小ねじ(PPS)(小箱) - 大阪魂
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴内容量1箱(100個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419782122×8M20.48
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782213×6M30.56
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782373×8M30.58
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782463×10M30.510
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782553×12M30.512
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782643×15M30.515
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782733×20M30.520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782823×25M30.525
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
419782914×8M40.78
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783074×10M40.710
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783164×12M40.712
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783254×14M40.714
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783344×15M40.715
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783434×18M40.718
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
419783524×20M40.720
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783614×25M40.725
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783775×10M50.810
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783865×12M50.812
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
419783955×15M50.815
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784045×20M50.820
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784135×25M50.825
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784226×10M6110
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784316×12M6112
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784476×15M6115
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784566×20M6120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784656×25M6125
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
419784746×30M6130
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする