大阪魂
アンカーナットカバー(白)(小箱)
材質
樹脂
色
白
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41980041
M10
1箱(50個)
M10
26
15
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
返品不可
41980023
M6
1箱(100個)
M6
22
15
取扱い終了
返品不可
41980032
M8
1箱(50個)
M8
25
15
取扱い終了
返品不可
41980057
M12
1箱(40個)
M12
33
20
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください