大阪魂
セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(小箱)
材質
ポリカーボネート
種類
セットワッシャー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41980811
3×8×0.5
1箱(5000個)
3
-
0.5
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
41980827
4×10×0.8
1箱(5000個)
4
3.65
0.8
10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
41980836
5×12×0.8
1箱(2500個)
5
4.6
0.8
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
41980845
6×13×1.0
1箱(2500個)
6
5.5
1
13
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください