大阪魂
ナイロン セットワッシャー(組込用)(ナイロン)(小箱)
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41981082
3×8×0.5
1箱(5000個)
M3
2.8
0.5
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
41981091
4×10×0.8
1箱(5000個)
M4
3.65
0.8
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
41981107
5×12×0.8
1箱(5000個)
M5
4.6
0.8
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
41981116
6×13×1.0
1箱(4000個)
M6
5.5
1
13
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
41981125
8×18×1.6
1箱(1000個)
M8
7.6
1.6
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
41981134
10×22×1.5
1箱(1000個)
M10
-
1.5
22
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください