大阪魂
ナイロン 丸ワッシャー 小形(ナイロン)(小箱)
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41981161
3×6×0.5
M3
3.3
0.5
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
41981177
4×8×0.5
M4
4.5
0.5
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
41981186
5×10×0.8
M5
5.3
0.8
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください