曜日別特売

ナットカバー (グレー)(小箱)

ナットカバー (グレー)(小箱) - 大阪魂ナットカバー (グレー)(小箱) - 大阪魂
(4件のレビュー)
厚さt(mm)1.5材質樹脂グレー
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41981457M10(17×9)1箱(100個)M1017249
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41981484M16(24×16)1箱(30個)M16243616
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41981441M8(13×7.5)1箱(100個)M813157.5
取扱い終了
41981466M12(19×11)1箱(50個)M121928.511
取扱い終了
41981475M14(22×13)1箱(50個)M14223313
取扱い終了
41981493M18(27×16)1箱(25個)M18273916
取扱い終了
41981502M20(30×19)1箱(25個)M20304519
取扱い終了
41981432M6(10×6)1箱(100個)M610136
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41981441M8(13×7.5)42178866M8(13×7.5)M8(13×7.5) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178866ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂1パック(7個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
41981466M12(19×11)42178884M12(19×11)M12(19×11) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178884ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂1パック(5個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
41981475M14(22×13)42178893M14(22×13)M14(22×13) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178893ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41981493M18(27×16)42178911M18(27×16)M18(27×16) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178911ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂1パック(4個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
41981502M20(30×19)42178927M20(30×19)M20(30×19) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178927ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂1パック(4個)
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 出荷後の一時防錆に使用
製造業

製品出荷時に取付しています。
屋外で使用する場合、ネジ部を通ってフランジ部が錆びる可能性があるため。
製品引き渡し時に錆が出なくなり、満足しています。

対象商品 : 41981457
2020-03-04
用途: 単管クランプのボルト・ナットのけが防止
建設業・工事業

単管クランプで組んだ棚のボルト部分のけが防止にカバーを探していました。
装着はボルトにカバーを押し込んでいきます。そう簡単に抜けないので良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 41981484
2018-04-07
用途: オールアンカーのネジ山保護
株式会社首藤組

リーズナブルな値段で有難い。1パック数の数量が多いのもあればよい。

対象商品 : 41981484
2016-04-10
用途: ナットカバー
その他業種

ホームセンターにもなかなかなくネットで探してこちらで見つけました。とても良かったです。
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
3936:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする