曜日別特売

ブッシュ(ポリアセタール)(小箱)

ブッシュ(ポリアセタール)(小箱) - 大阪魂ブッシュ(ポリアセタール)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
注意
※M6のみ材質がナイロンとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41981886M61箱(500個)M6146.561.55ナイロン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
41981834M2.61箱(1000個)M2.663.62.611.1ポリアセタール
取扱い終了
返品不可
代替品有
41981843M3×1.41箱(1000個)M374311.4ポリアセタール
取扱い終了
返品不可
代替品有
41981852M3×2.31箱(1000個)M373.6312.3ポリアセタール
取扱い終了
返品不可
代替品有
41981861M41箱(1000個)M495413ポリアセタール
取扱い終了
代替品有
41981877M51箱(1000個)M5126515ポリアセタール
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41981834M2.642179252M2.6M2.6 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179252ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)大阪魂1パック(34個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41981843M3×1.442179261M3×1.4M3×1.4 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179261ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)大阪魂1パック(34個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41981852M3×2.342179277M3×2.3M3×2.3 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179277ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)大阪魂1パック(34個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41981861M442179286M4M4 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179286ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)大阪魂1パック(25個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41981877M542179295M5M5 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179295ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)大阪魂1パック(25個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41981861
2018-08-14
用途: ペットの冷房器の熱交換機の断熱部に使用

比較的温度が高い部分に使用する断熱部材として信頼性が高い。
少量でも、必用な量を必要なタイミングで適切な価格で求めることができるのが特に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする