曜日別特売

ボルトカバー(ブラック)(小箱)

ボルトカバー(ブラック)(小箱) - 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(小箱) - 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(小箱) - 大阪魂
厚さt(mm)1.5材質軟質塩化ビニールブラック
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(mm)
寸法L(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41982166M6(10×6)1箱(100個)M6106
2,598
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り3点です
41982175M8(13×6.5)1箱(100個)M8136.5
2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
41982184M10(17×8)1箱(100個)M10178
取扱い終了
代替品有
41982193M12(19×10)1箱(100個)M121910
取扱い終了
代替品有
41982211M16(24×13)1箱(50個)M162413
取扱い終了
代替品有
41982236M20(30×16)1箱(25個)M203016
取扱い終了
返品不可
代替品有
41982202M14(22×11)1箱(50個)M142211
取扱い終了
41982227M18(27×13)1箱(25個)M182713
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41982184M10(17×8)42179602M10(17×8)M10(17×8) ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42179602ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂1パック(6個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
41982193M12(19×10)42179611M12(19×10)M12(19×10) ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42179611ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂1パック(5個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
41982211M16(24×13)42179636M16(24×13)M16(24×13) ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42179636ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂1パック(5個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
41982236M20(30×16)42179654M20(30×16)M20(30×16) ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42179654ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする