曜日別特売

丸ワッシャー(PTFE)(小箱)

丸ワッシャー(PTFE)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質PTFE種類丸ワッシャー内容量1箱(100個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419829815×10×1.0M5110
4,498
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り5点です
419830156×13×1.0M6113
3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り2点です
419830248×18×1.5M81.518
5,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り3点です
419829362×4×0.5M20.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
419829453×7×0.5M30.57
取扱い終了
返品不可
代替品有
419829543×8×0.5M30.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
419829634×9×0.8M40.89
取扱い終了
返品不可
代替品有
419829724×10×0.8M40.810
取扱い終了
返品不可
代替品有
419829975×12×0.8M50.812
取扱い終了
代替品有
419830066×12.5×1.6M61.612.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4198303310×20×1.5M101.520
取扱い終了
返品不可
代替品有
419830424.5×10×0.5-0.510
取扱い終了
返品不可
代替品有
42893426M8×17×1.6M81.617
取扱い終了
返品不可
代替品有
42893435M10×21×2.0M10221
取扱い終了
返品不可
代替品有
42893444M12×25×2.0M12225
取扱い終了
返品不可
代替品有
42893453M12×24×2.5M122.524
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419829362×4×0.5421803272×4×0.52×4×0.5 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180327丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(34個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419829453×7×0.5421803363×7×0.53×7×0.5 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180336丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(13個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419829543×8×0.5421803453×8×0.53×8×0.5 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180345丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(20個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419829634×9×0.8421803544×9×0.84×9×0.8 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180354丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(9個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419829724×10×0.8421803634×10×0.84×10×0.8 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180363丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(12個)
499
欠品中
税込549
注文コードが変更になりました
419829975×12×0.8421803815×12×0.85×12×0.8 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180381丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419830066×12.5×1.6421803976×12.5×1.66×12.5×1.6 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180397丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4198303310×20×1.54218042410×20×1.510×20×1.5 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180424丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419830424.5×10×0.5421804334.5×10×0.54.5×10×0.5 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42180433丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(15個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
42893426M8×17×1.642930307M8×17×1.6M8×17×1.6 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42930307丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1パック(2個)
489
税込538
注文コードが変更になりました
42893435M10×21×2.042930316M10×21×2.0M10×21×2.0 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42930316丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
42893444M12×25×2.042930325M12×25×2.0M12×25×2.0 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42930325丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
42893453M12×24×2.542930334M12×24×2.5M12×24×2.5 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂 42930334丸ワッシャー(PTFE)大阪魂1個
499
欠品中
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41982997
2019-08-27
用途: 機器の固定

今回緩衝材として使用しました。大量に使うには安価な物を探していました。これなら使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする