大阪魂
丸ワッシャー(塩化ビニール)(小箱)
材質
塩化ビニール
種類
丸ワッシャー
全10種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M4.2
M5.5
M6.5
M8.5
M11
M13.5
M17
M21
M23
M25
厚さ(mm)
1
2
3
外径(Φmm)
選択してください
10
12
13
18
22
26
32
40
44
50
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41983837
4.2×10×1.0
1箱(500個)
M4.2
1
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
41983846
5.5×12×1.0
1箱(500個)
M5.5
1
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
41983855
6.5×13×2.0
1箱(500個)
M6.5
2
13
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41983864
8.5×18×2.0
1箱(300個)
M8.5
2
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
41983873
11×22×2.0
1箱(200個)
M11
2
22
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
41983882
13.5×26×3
1箱(100個)
M13.5
3
26
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41983891
17×32×3.0
1箱(80個)
M17
3
32
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
41983907
21×40×3.0
1箱(50個)
M21
3
40
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
41983916
23×44×3.0
1箱(50個)
M23
3
44
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41983925
25×50×3.0
1箱(40個)
M25
3
50
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください