大阪魂
丸ワッシャー(特殊サイズ)(ポリカーボネート)(小箱)
呼び寸法
M3
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
10
材質
ポリカーボネート
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41983952
3×10×0.8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください