絶縁ワッシャー(FRP)(小箱)

絶縁ワッシャー(FRP)(小箱) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質FRP種類丸ワッシャー最高耐熱温度(℃)140
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41984397M61箱(100個)M69319
取扱い終了
返品不可
代替品有
41984406M81箱(100個)M810322
取扱い終了
代替品有
41984415M101箱(100個)M1013324
取扱い終了
代替品有
41984424M121箱(200個)M1215328
取扱い終了
代替品有
41984433M161箱(100個)M1619334
取扱い終了
代替品有
41984442M201箱(100個)M2023339
取扱い終了
代替品有
41984451M221箱(100個)M2225344
取扱い終了
返品不可
代替品有
41984467M241箱(100個)M2428350
取扱い終了
返品不可
代替品有
41984476M301箱(50個)M30---
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41984397M642181395M6M6 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181395絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984406M842181404M8M8 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181404絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984415M1042181413M10M10 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181413絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984424M1242181422M12M12 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181422絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984433M1642181431M16M16 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181431絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984442M2042181447M20M20 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181447絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984451M2242181456M22M22 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181456絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984467M2442181465M24M24 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181465絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41984476M3042181474M30M30 絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂 42181474絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂1パック(1個)
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41984415
2019-11-26
用途: 電熱量を減らす為
ポラリス株式会社

排気ダクトサポート部からの電熱量を減らす為、断熱ワッシャとして使用中。耐熱性が高く、断熱効果も高いので、1ユニット出荷毎に手配しています。

対象商品 : 41984397
2018-07-13
用途: 無線機器の設置
リアライズ建設業・工事業

厚さもあり満足しています。
同素材で絶縁ブッシュもあればよかったのですが。

対象商品 : 41984424
2019-05-04
用途: 燃料配管異種管フランジの接続時
吉田機電サービス

M12用を購入しましたが、ワッシャーの穴が少し大きいような気がしまいた。
商品自体は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする