大阪魂
蝶ナット(ポリアセタール)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
ポリアセタール
規格
一種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41984677
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984686
M5
1箱(500個)
M5
0.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
41984695
M6
1箱(250個)
M6
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984704
M8
1箱(100個)
M8
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください