大阪魂
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(小箱)
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41984871
M4(7×3.2)
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984887
M5(8×4)
1箱(1000個)
M5
0.8
4
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
41984896
M6(10×5)
1箱(500個)
M6
1
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984905
M8(13×6.5)
1箱(250個)
M8
1.25
6.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984923
M12(19×10)
1箱(100個)
M12
1.75
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984914
M10 17×8
1箱(200個)
M10
1.5
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください