六角ナット(PPS)(小箱)

六角ナット(PPS)(小箱) - 大阪魂
材質PPSねじの種類ナットねじ山種類メートル並目内容量1箱(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41984932M3 5.5×2.4M30.52.4
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984941M4(7×3.2)M40.73.2
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984957M5(8×4)M50.84
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984966M6(10×5)M615
9,598
10,558(税込)
当日出荷
41984975M8(13×6.5)M81.256.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984984M10 17×8M101.58
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
41984993M12(19×10)M121.7510
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする