大阪魂
六角ナット(ピーク)(小箱)
材質
ピーク
ねじの種類
ナット
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41985124
M2.6
M2.6
0.45
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985133
M3
M3
0.5
2.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
41985142
M4
M4
0.7
3.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985151
M5
M5
0.8
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985167
M6
M6
1
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985176
M8
M8
1.25
6.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985185
M10
M10
1.5
8
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985194
M12
M12
1.75
10
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41985115
M2
M2
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください