大阪魂
六角ナット(ポリカーボネート)(小箱)
材質
ポリカーボネート
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41985212
M2.6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
2
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985221
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
2.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985237
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985246
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985255
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985264
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985273
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985282
M12
1箱(100個)
M12
1.75
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985291
M16
1箱(50個)
M16
2
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985203
M2
1箱(1000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください