大阪魂
六角ナット(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41985377
M2
1箱(1000個)
M2
0.4
1.6
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985386
M2.6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
2
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985395
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
2.4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985404
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985413
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985422
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985431
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985447
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985456
M12
1箱(100個)
M12
1.75
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985465
M16
1箱(50個)
M16
2
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください