曜日別特売

(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理三価ホワイト先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419922552.5×3M2.50.453
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
419922122×2M20.42
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922212×3M20.43
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922372×4M20.44
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922462×6M20.46
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922643×3M30.53
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922733×5M30.55
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922823×6M30.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
419922913×8M30.58
取扱い終了
返品不可
代替品有
419923074×4M40.74
取扱い終了
返品不可
代替品有
419923164×5M40.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
419923254×8M40.78
取扱い終了
返品不可
代替品有
419923345×8M50.88
取扱い終了
返品不可
代替品有
419923435×15M50.815
取扱い終了
返品不可
代替品有
419923526×15M6115
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419922122×2421845112×22×2 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184511(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922212×3421845272×32×3 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184527(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922372×4421845362×42×4 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184536(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922462×6421845452×62×6 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184545(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922643×3421845633×33×3 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184563(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922733×5421845723×53×5 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184572(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922823×6421845813×63×6 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184581(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419922913×8421845973×83×8 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184597(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419923074×4421846064×44×4 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184606(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419923164×5421846154×54×5 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184615(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419923254×8421846244×84×8 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184624(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419923345×8421846335×85×8 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184633(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
419923435×15421846425×155×15 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184642(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(6個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
419923526×15421846516×156×15 (-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42184651(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(5個)
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする