曜日別特売

Cリング Bタイプ(ステンレス)(小箱)

Cリング Bタイプ(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリングCリング Bタイプ(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリング
材質ステンレス寸法m(mm)0.5板厚t(mm)0.4
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
適合軸d1(mm)
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42007296M1.31箱(5000個)M1.32~30.46
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42007305M1.61箱(2000個)M1.62~30.46
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42007314M2.51箱(2000個)M2.53.2~40.49.5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42007323M31箱(2000個)M34~50.410
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42007332M41箱(2000個)M45~70.412.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42007341M4.31箱(2000個)M4.35~70.412.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする