皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)

皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリング
材質ステンレス種類皿ばね
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
呼び
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42013185M4 NO.11箱(2000個)M4(JIS)-No.14.20.48
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013194M5 NO.21箱(2000個)M5(JIS)-No.25.20.510
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013203M6 NO.31箱(2000個)M6(JIS)-No.36.20.712.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013212M7 NO.41箱(2000個)M7(JIS)-No.47.20.814
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
42013221M8 NO.51箱(2000個)M8(JIS)-No.58.20.916
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013237M9 NO.61箱(1000個)M9(JIS)-No.69.2118
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013246M10 NO.71箱(2000個)M10(JIS)-No.710.21.120
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013255M11 NO.81箱(1000個)M11(JIS)-No.811.21.2522.5
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013264M12 NO.91箱(1000個)M12(JIS)-No.912.21.525
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013273M14 NO.101箱(500個)M14(JIS)-No.1014.21.528
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013282M16 NO.111箱(500個)M16(JIS)-No.1116.31.78531.5
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013291M18 NO.121箱(300個)M18(JIS)-No.1218.3235
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759522M451箱(40個)-20-46590
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759531M501箱(30個)-21-516100
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759547M631箱(20個)-23-648125
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013307M20 NO.131箱(200個)M20(JIS)-No.1320.42.2540
オープン
取扱い終了
代替品有
42013316M22 NO.141箱(100個)M22(JIS)-No.1422.42.545
オープン
取扱い終了
代替品有
42013325M25 NO.151箱(100個)M25(JIS)-No.1525..4350
オープン
取扱い終了
代替品有
42013334M28 NO.161箱(100個)M28(JIS)-No.1628.5356
オープン
取扱い終了
代替品有
42013343M30 NO.171箱(50個)M30(JIS)-No.17313.563
オープン
取扱い終了
代替品有
42013352M35 NO.181箱(50個)M35(JIS)-No.1836471
オープン
取扱い終了
代替品有
42013361M40 NO.191箱(50個)M40(JIS)-No.1941580
オープン
取扱い終了
代替品有
42013377M56 NO.221箱(30個)M56(JIS)-No.22576112
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42013307M20 NO.1342204233M20 NO.13M20 NO.13 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204233皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
42013316M22 NO.1442204242M22 NO.14M22 NO.14 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204242皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
42013325M25 NO.1542204251M25 NO.15M25 NO.15 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204251皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
42013334M28 NO.1642204267M28 NO.16M28 NO.16 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204267皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
42013343M30 NO.1742204276M30 NO.17M30 NO.17 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204276皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
42013352M35 NO.1842204285M35 NO.18M35 NO.18 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204285皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
42013361M40 NO.1942204294M40 NO.19M40 NO.19 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204294皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
42013377M56 NO.2242204303M56 NO.22M56 NO.22 皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 42204303皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする