大陽ステンレススプリング
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 外歯形
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42013413
M3
1箱(2000個)
M3
3.2
0.45
6.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013431
M4
1箱(2000個)
M4
4.3
0.45
8.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013447
M5
1箱(2000個)
M5
5.3
0.6
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42013456
M6
1箱(2000個)
M6
6.4
0.6
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013465
M8
1箱(2000個)
M8
8.4
0.8
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013474
M10
1箱(2000個)
M10
10.5
0.9
18
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013483
M12
1箱(1000個)
M12
12.5
1
21
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013492
M14
1箱(1000個)
M14
14.5
1
23
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013501
M16
1箱(500個)
M16
16.5
1.2
26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013404
M2.6
1箱(2000個)
M2.6
2.8
0.3
5.8
オープン
取扱い終了
代替品有
42013422
M3.5
1箱(2000個)
M3.5
3.7
0.45
7.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください