歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)

歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱) - 大陽ステンレススプリング
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42013632M31箱(2000個)M33.20.456.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42013641M3.51箱(2000個)M3.53.70.457.5
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013657M41箱(2000個)M44.30.458.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013666M4.51箱(2000個)M4.54.80.59.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013675M51箱(2000個)M55.30.610
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013684M61箱(2000個)M66.40.611
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013693M81箱(2000個)M88.40.815
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013702M101箱(2000個)M1010.50.918
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013711M121箱(1000個)M1212.5121
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013727M141箱(1000個)M1414.5123
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013736M161箱(500個)M1616.51.226
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013745M181箱(500個)M18191.229
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013754M201箱(500個)M20211.432
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013763M22(7/8)1箱(400個)M22(7/8)231.435
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013772M241箱(300個)M24251.638
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42013614M2.31箱(2000個)M2.32.50.35.3
オープン
取扱い終了
代替品有
42013623M2.61箱(2000個)M2.62.80.35.8
オープン
取扱い終了
代替品有
42013605M21箱(2000個)M22.20.34.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42013614M2.342204547M2.3M2.3 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204547歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42013623M2.642204556M2.6M2.6 歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204556歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング1パック(50個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする