曜日別特売

SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱)

SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) - BUMAXSUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)(小箱) - BUMAX
材質SUS316Lねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42018532M81箱(100個)M81.25(Max)6.8/(Min)6.44
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42018557M121箱(50個)M121.75(Max)10.8/(Min)10.37
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42018523M61箱(100個)M61.0(Max)5.2/(Min)4.9
オープン
取扱い終了
代替品有
42018541M101箱(50個)M101.5(Max)8.4/(Min)8.04
オープン
取扱い終了
代替品有
42018566M161箱(25個)M162.0(Max)14.8/(Min)14.1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42018523M642209456M6M6 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) BUMAX 42209456SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)BUMAX1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
42018541M1042209474M10M10 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) BUMAX 42209474SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)BUMAX1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
42018566M1642209492M16M16 SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L) BUMAX 42209492SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)BUMAX1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする