大阪魂
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
厚さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42018724
M10 P-1.25
1箱(400個)
M10
8
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42018733
M12 P-1.25
1箱(250個)
M12
10
17
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください