大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42019993
3/16
1箱(1000個)
W3/16
24
4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
42020002
1/4
1箱(1500個)
W1/4
20
5
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
42020011
5/16
1箱(500個)
W5/16
18
6.5
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
42020027
3/8
1箱(300個)
W3/8
16
8
17
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
42020045
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
10
21
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
42020054
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
13
26
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
42020063
3/4
1箱(100個)
W3/4
10
16
32
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42020072
7/8
1箱(75個)
W7/8
9
18
35
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
42020081
1"
1箱(50個)
W1
8
20
41
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42020097
1"1/4
1箱(10個)
W1-1/4
7
25
50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
42885902
1"3/8
1箱(8個)
W1-3/8
6
28
54
取扱い終了
返品不可
代替品有
42020036
7/16
1箱(220個)
W7/16
14
9
19
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください