曜日別特売

六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート
全11種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
山数
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42021174M61箱(1000個)M61.0-510
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021183M81箱(600個)M81.25-6.513
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021192M101箱(300個)M101.5-817
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021201M121箱(200個)M121.75-1019
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021226M161箱(100個)M162.0-1324
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021235M201箱(50個)M202.5-1630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886313M41箱(2500個)M40.7-3.27
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42021217M141箱(130個)M142.0-1122
取扱い終了
返品不可
代替品有
42021244M221箱(40個)M222.5-1832
取扱い終了
返品不可
代替品有
428862951/21箱(150個)W1/2-121021
取扱い終了
返品不可
428863045/81箱(80個)W5/8-111326
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42021217M1442212107M14M14 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212107六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
42021244M2242212134M22M22 六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42212134六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(2個)
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする