六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)(小箱)

六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス規格1種
全22種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
山数
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44863865M331箱(10個)M333.5---
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863874M361箱(8個)M364-2955
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863883M421箱(6個)M424.5-3465
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42022766M101箱(300個)M101.5-817
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022775M121箱(200個)M121.75-1019
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022784M141箱(130個)M142.0-1122
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022793M161箱(90個)M162.0-1324
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022802M181箱(75個)M182.5-1527
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022811M201箱(55個)M202.5-1630
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022827M221箱(50個)M222.5-1832
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022836M241箱(30個)M243.0-1936
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022845M271箱(21個)M273.0-2241
取扱い終了
返品不可
代替品有
42022854M301箱(18個)M303.5-2446
取扱い終了
返品不可
代替品有
420228633/81箱(300個)W3/8-16817
取扱い終了
返品不可
420228721/21箱(150個)W1/2-121021
取扱い終了
返品不可
420228815/81箱(80個)W5/8-111326
取扱い終了
返品不可
448638927/161箱(220個)W7/16-14919
取扱い終了
返品不可
448639013/41箱(50個)W3/4-101016
取扱い終了
返品不可
448639177/81箱(40個)W7/8-9918
取扱い終了
返品不可
448639261"1箱(21個)W1-8820
取扱い終了
返品不可
448639351"1/81箱(18個)W1-1/8-7722
取扱い終了
返品不可
448639441"1/41箱(10個)W1-1/4-7725
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42022766M1042213656M10M10 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213656六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
42022775M1242213665M12M12 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213665六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42022784M1442213674M14M14 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213674六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
42022793M1642213683M16M16 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213683六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
42022802M1842213692M18M18 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213692六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
42022811M2042213701M20M20 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213701六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
42022827M2242213717M22M22 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213717六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
42022836M2442213726M24M24 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213726六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
42022845M2742213735M27M27 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213735六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
42022854M3042213744M30M30 六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42213744六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする